Références
Profix France :1041
Legoueix :43128WS

Détails articles : COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE DE 28 BTE DE 50
Colliers simples isophoniques avec pas de 7x150 en acier zingué.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier simple |
|---|---|
| Diamètre serrage | 28 mm |
| Plage de serrage, minimum | 0.6 mm |
| Plage de serrage, maximum | 0.9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 12,41 €
5,35 € HT
/ pièce
6,42 € TTC
- Disponible
