Références
Profix France :1038
Legoueix :43122WS

Détails articles : COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE DE 22 BTE DE 100
Colliers simples isophoniques avec pas de 7x150 en acier zingué.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier simple |
|---|---|
| Diamètre serrage | 22 mm |
| Plage de serrage, minimum | 0.6 mm |
| Plage de serrage, maximum | 0.9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 21,63 €
9,20 € HT
/ pièce
11,04 € TTC
- Disponible
