Références
Profix France :1035
Legoueix :43116WS

Détails articles : COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE DE 16 BTE DE 100
Colliers simples isophoniques avec pas de 7x150 en acier zingué.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier simple |
|---|---|
| Diamètre serrage | 16 mm |
| Plage de serrage, minimum | 0.6 mm |
| Plage de serrage, maximum | 0.9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 19,16 €
8,40 € HT
/ pièce
10,08 € TTC
- Disponible
