Références
Profix France :1004
Legoueix :45116WS

Détails articles : COLLIER ATLAS SIMPLE SUPER DE 16 EN 7X150 /BTE 100
Colliers simples avec pas de 7x150 en acier zingue
Informations techniques
Attributs
| Type | collier simple |
|---|---|
| Diamètre serrage | 16 mm |
| Plage de serrage, minimum | 0.6 mm |
| Plage de serrage, maximum | 0.9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,77 € HT
/ pièce
14,12 € TTC
- Disponible
