Références
Profix France :1032
Legoueix :43112WS

Détails articles : COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE DE 12 BTE DE 100
Colliers simples isophoniques avec pas de 7x150 en acier zingué.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier simple |
|---|---|
| Diamètre serrage | 12 mm |
| Plage de serrage, minimum | 0.6 mm |
| Plage de serrage, maximum | 0.9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 17,07 €
7,20 € HT
/ pièce
8,64 € TTC
- Disponible
