Clé dynamométrique Facom S.307A200, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 40 N.m | Couple de serrage, maximum: 200 N.m
Clé dynamométrique
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :S.307A200
Legoueix :S.307A200
EAN :3662424109942


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 200 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE FACOM "1/2"" 40-200NM AVEC CLIQUET"
CLÉ DYNAMO 1/2" 40-200NM AVEC CLIQUET
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 200 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
| Longueur | 375 mm |
| Fixation | 14x18 mm |
| Norme | ISO 6789:1 |
| Type | mechanical torque wrench with removable ratchet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,95 € HT
/ pièce
788,34 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande