Clé dynamométrique Facom J.307-50D, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Couple de serrage, minimum: 10 N.m | Couple de serrage, maximum: 50 N.m
Clé dynamométrique
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :J.307-50D
Legoueix :J.307-50D
EAN :3662424109881


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 10 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 50 N.m |
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE FACOM CLE DYNAMO 3/8 10-50NM
CLÉ DYNAMO 3/8" 10-50NM
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 10 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 50 N.m |
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
| Longueur | 369.7 mm |
| Poids | 0.92 kg |
| Fixation | 9x12 mm |
| Norme | ISO 6789:1 |
| Type | digital mechanical torque wrench |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,76 € HT
/ pièce
496,51 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande