Clé de serrage Expert E187470

Clé à molette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E187470
Legoueix :2011310
EAN :3258951874707
CLE A MOLETTE CHROMEE 250MM (UC2)

Résumé technique

Ouverture29
Longueur250 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE 250/10"


- ISO 6787 - DIN 3117 - ASME B 107.8 M
- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Design arrondi de la poignée pour une meilleure ergonomie.
- Corps forgé à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, faces polies.

caractéristiques:
EAN: 3258951874707
A [mm]: 29
B [mm]: 69.8
C [mm]: 16
L [mm]: 10" - 250
Conditionnement: 1
[g]: 440

Informations techniques


Attributs
Ouverture29
Longueur250 mm
Typeclé à molette
Finitionchromé
28,59 HT
/ pièce
34,31 TTC
  • Disponible