Clé de serrage Expert E113265

Clés à fourches - mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E113265
Legoueix :2044810
EAN :3258951132654
CLE A FOURCHE 8X10MM (UC1)

Résumé technique

Ouverture8
Longueur140 mm
Typeclé plate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE PLATE A FOURCHE CHR SATINE 8X10


- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 10102 - DIN 3110
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
 

Points forts

Clés à fourches métriques. Matière : chrome vanadium. Présentation : chromée, brillante.

Informations techniques


Attributs
Ouverture8
Longueur140 mm
Typeclé plate
Finitionchromé
4,47 HT
/ pièce
5,36 TTC
  • Disponible