Cisaille Expert E020902

Cisailles aviation

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E020902
Legoueix :81858D
EAN :3258950209029
CISAILLE AVIATION COUPE A DROITE (UC1)

Documents

Détails articles : CISAILLE AVIATION PASSE FRANC DROITE LG 250 MM


- ASME B 107.16M
- Lames forgées - Forte démultiplication et écartement des becs par ressort encastré garantissant une utilisation longue durée confortable.
- Coupe précise, lame légèrement striées pour éviter tout risque de glissement.
- Performances de coupe : Inox 80 kg/mm² 0,8 mm - Acier mi-dur 1,2 mm.
- Confortable : gaine bi-matière.
- Code couleur normalisé suivant le sens de la coupe :
E020902 : Coupe à droite - vert.
E020903 : Coupe à gauche - rouge.

Informations techniques


Attributs
40,38 HT
/ pièce
48,46 TTC
  • Disponible