Cisaille Expert E020903, Longueur: 248 mm
Cisailles aviation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E020903
Legoueix :81858G
EAN :3258950209036
Documents
Détails articles : CISAILLE AVIATION PASSE FRANC GAUCHE LG 240 MM
- ASME B 107.16M
- Lames forgées - Forte démultiplication et écartement des becs par ressort encastré garantissant une utilisation longue durée confortable.
- Coupe précise, lame légèrement striées pour éviter tout risque de glissement.
- Performances de coupe : Inox 80 kg/mm² 0,8 mm - Acier mi-dur 1,2 mm.
- Confortable : gaine bi-matière.
- Code couleur normalisé suivant le sens de la coupe :
E020902 : Coupe à droite - vert.
E020903 : Coupe à gauche - rouge.
- Lames forgées - Forte démultiplication et écartement des becs par ressort encastré garantissant une utilisation longue durée confortable.
- Coupe précise, lame légèrement striées pour éviter tout risque de glissement.
- Performances de coupe : Inox 80 kg/mm² 0,8 mm - Acier mi-dur 1,2 mm.
- Confortable : gaine bi-matière.
- Code couleur normalisé suivant le sens de la coupe :
E020902 : Coupe à droite - vert.
E020903 : Coupe à gauche - rouge.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 248 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,41 € HT
/ pièce
52,09 € TTC
- Disponible
