Cadenas à clé Abus 37/55HB50, Type: varié à hautes anses | Matériau/finition: Acier | Modèle: 37/55HB50
Cadenas GRANIT™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :37/55HB50
Legoueix :8118375550
Fabricant :06203
EAN :4003318062032




Documents
Détails articles : CADENAS GRANIT 50 37/55HB50
Cadenas GRANIT™ 37/55 pour un niveau de sécurité très élevé. Sécurité des biens/articles de valeur et de grande taille ou ayant un risque de vol très élevé. Cadenas certifié et officiellement accepté.
Points forts
• Cylindre de disque ABUS Plus : résistance maximale à la manipulation avec 250 000 fermetures différentes
• Boîtier et anse en acier spécial trempé
• Revêtement noir GRANIT™ pour une protection encore meilleure contre la corrosion
• Avec deux clés, une clé avec LED
• Boîtier et anse en acier spécial trempé
• Revêtement noir GRANIT™ pour une protection encore meilleure contre la corrosion
• Avec deux clés, une clé avec LED
Applications
Protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol très élevé. Pour la protection d'entrepôts, d'installations industielles, de stocks d'usine, de containers et de camions par exemple.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Modèle | 37/55hb50 |
| Type | varié à hautes anses |
| Diamètre de l'anse | 11 mm |
| Poids | 550 g |
| Nombre de clés | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 268,50 €
115,00 € HT
/ pièce
138,00 € TTC
- Disponible