Abus
Filtres
Catégories
cadenas, verrous, serrures (14)
boite aux lettre et ventilation (1)
contrôle d'accès et securite (1)
1Fabricant
abus
(16)
14 produit(s) avec 16 référence(s) :
Cadenas à clé Abus 64TI/45, Matériau/finition: Aluminium
- Disponible
- abus :64TI/45
- legoueix :81176445
- fabricant :56198
- ean :4003318561986
11,85 € HT
/ pièce
Au lieu de 25,93 €
Promotion
Cadenas à clé Abus 10/500, Matériau/finition: Acier
- Disponible
- abus :10/500
- legoueix :811210500
- fabricant :3183399420
- ean :4003318207808
36,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 76,61 €
Promotion
Cadenas à clé Abus 10KS110, Matériau/finition: Acier
- Disponible
- abus :10KS110
- legoueix :814999110
- fabricant :0020332
- ean :4003318271687
58,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 139,18 €
Promotion
Cadenas à clé Abus 37/55HB75, Type: varié | Matériau/finition: Acier | Modèle: 37/55HB75
- Disponible
- abus :37/55HB75
- legoueix :8118375575
- fabricant :12088
- ean :4003318120886
125,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 293,70 €
Promotion
Cadenas à clé Abus 02050, Matériau/finition: Acier inoxydable | Modèle: 24IB
- Disponible
- abus :02050
- legoueix :81182470
- ean :4003318020506
107,03 € HT
/ pièce
Porte-cadenas Abus 125/150C, Matériau/finition: Acier | Diamètre: 15 mm | Longueur minimum: 150 mm
- Disponible
- abus :125/150C
- legoueix :8117125
- ean :4003318354434
64,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 129,56 €
Promotion
Verrou et targette Abus 0033877, Matière du corps: Acier | Longueur maximum: 220 mm
- Disponible
- abus :0033877
- legoueix :8118215
- fabricant :45707
- ean :4003318457074
249,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 581,95 €
Promotion
Cylindres Abus 72599, Type: Demi cylindre d6 10x30mm anti-casse varie
- Disponible
- abus :72599
- legoueix :8968D61030
- fabricant :0072599
- ean :4003318829772
48,27 € HT
/ pièce
Cadenas à clé Abus 3183351500
- Disponible
- abus :3183351500
- legoueix :81182460
- ean :4003318055843
90,13 € HT
/ pièce
Armoire et coffret à clé Abus 41444
- Disponible
- abus :41444
- legoueix :8117998
- ean :4003318535079
65,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 144,20 €
Promotion
Serrure montée Abus 26320
- Disponible
- abus :26320
- legoueix :8968V8340
- ean :4003318333989
147,34 € HT
/ pièce
Serrure montée Abus 26267
- Disponible
- abus :26267
- legoueix :8968SE5040
- ean :4003318333453
38,07 € HT
/ pièce
Cadenas - Accessoire / Pièce détachée Abus 20330
- Disponible
- abus :20330
- legoueix :814999170
- ean :4003318271663
70,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 169,87 €
Promotion