Burin Bosch 1618600012, Longueur: 600 mm | Largeur: 18 mm | Poids: 1160 g
Burin pointu SDS-max
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1618600012
Legoueix :6745101
EAN :3165140022118
Documents
Détails articles : BURIN SDS MAX POINTU 600MM SDS MAX
Bosch propose avec le burin pointu PRO SDS max-4C une solution pour le burinage du béton avec les marteaux perforateurs SDS max. Grâce à sa pointe effilée, il ouvre puis fragmente efficacement la matière, tout en offrant une longue durée de vie.
Caractéristiques :
Le burin pointu PRO SDS max-4C se destine au burinage du béton avec les marteaux burineurs et les brise-béton. Sa pointe effilée crée une ouverture dans le matériau avant de le fragmenter, ce qui facilite la progression de l'outil dans le béton et la brique. La forme de la pointe assure une utilisation sans à-coups et un taux d'enlèvement de matière élevé, limitant le risque de coincement pendant le burinage. Cet accessoire s'adapte à l'ensemble des marteaux burineurs équipés d'un emmanchement SDS max, ce qui permet son utilisation sur différents modèles d'outils.
Spécifications :
- Marque : Bosch.
- Désignation : burin pointu.
- Diamètre : 18 mm.
- Longueur : 280, 300, 400 ou 600 mm.
- Système d'emmanchement : SDS max.
- Compatibilité : marteaux burineurs et brise-béton équipés d'un emmanchement SDS max (ex : PRO GBH 6-42 C, PRO GBH 18V-40, PRO GBH 12-52 D, etc.).
Caractéristiques :
Le burin pointu PRO SDS max-4C se destine au burinage du béton avec les marteaux burineurs et les brise-béton. Sa pointe effilée crée une ouverture dans le matériau avant de le fragmenter, ce qui facilite la progression de l'outil dans le béton et la brique. La forme de la pointe assure une utilisation sans à-coups et un taux d'enlèvement de matière élevé, limitant le risque de coincement pendant le burinage. Cet accessoire s'adapte à l'ensemble des marteaux burineurs équipés d'un emmanchement SDS max, ce qui permet son utilisation sur différents modèles d'outils.
Spécifications :
- Marque : Bosch.
- Désignation : burin pointu.
- Diamètre : 18 mm.
- Longueur : 280, 300, 400 ou 600 mm.
- Système d'emmanchement : SDS max.
- Compatibilité : marteaux burineurs et brise-béton équipés d'un emmanchement SDS max (ex : PRO GBH 6-42 C, PRO GBH 18V-40, PRO GBH 12-52 D, etc.).
Points forts
- Continuité de chantier facilitée par la durée de vie prolongée de la pointe lors du burinage du béton.
- Adaptation immédiate à un marteau burineur SDS max déjà en service, sans accessoire supplémentaire.
- Pénétration rapide du matériau grâce à l'extrémité pointue.
- Réduction du risque de blocage de l'outil pendant le burinage.
- Précision de coupe utile pour les travaux de redimensionnement d'ouvertures et de perçage.
- Adaptation immédiate à un marteau burineur SDS max déjà en service, sans accessoire supplémentaire.
- Pénétration rapide du matériau grâce à l'extrémité pointue.
- Réduction du risque de blocage de l'outil pendant le burinage.
- Précision de coupe utile pour les travaux de redimensionnement d'ouvertures et de perçage.
Applications
Le burinage du béton s'inscrit dans les travaux du bâtiment et des travaux publics (BTP/TP). Il intervient notamment dans les contextes suivants :
- Installation de câbles électriques dans des parois en béton.
- Pose de tuyaux et de canalisations.
- Intégration d'équipements de cuisine.
- Redimensionnement de portes et de fenêtres.
- Démolition.
- Installation de câbles électriques dans des parois en béton.
- Pose de tuyaux et de canalisations.
- Intégration d'équipements de cuisine.
- Redimensionnement de portes et de fenêtres.
- Démolition.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1160 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 695x43x22 mm |
| Poids du paquet | 1120 g |
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Poids | 1160 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 54,52 €
25,00 € HT
/ pièce
30,00 € TTC
- Disponible