Burin Expert E150703, Longueur: 200 mm | Largeur: 24 mm | Poids: 350 g
Burins à profil constant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E150703
Legoueix :2026320
EAN :3258951507032

Documents
Détails articles : BURIN PROFIL CONSTANT LONGUEUR 200 MM
- DIN 7255
- Traité pour 54-58 HRc.
Points forts
Traité pour 54-58 HRc.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 24 mm |
| Poids | 350 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,42 € HT
/ pièce
20,90 € TTC
- Disponible