Balances Legoueix 3804TE + certifcat d'étalonnage

Balance électronique programmable compacte

Voir les informations techniques

Références

Legoueix :3804TE + certifcat d'étalonnage
Legoueix :3804TECEJ
brand logo

Détails articles : BALANCE FDX 120 kg PROGRAM+ CONSTAT VERIF.


1er Prix professionnel. Balance de haute précision.

Compacte et robuste se transportant facilement grâce à sa mallette plastique. Plateforme amovible. Capacité de 0 à 120 kg.

Précision 0,5%. Affichage kg - Lbs/oz. Température de fonctionnement 0 à 45°C. Fonction de tare. Mode de commande avec cordon 180 cm. Plateau anti-dérapant 230 x 230 mm. Alimentation par 4 piles de 1,5V fournies. Indication de batterie faible. Auto extinction après 5 minutes.

Points forts

Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.

Applications

Conçue pour la charge et la récupération de tous CFC, HFC, HCFC,…

Informations techniques


Attributs
516,03 HT
/ pièce
619,24 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande