Bac à bec Spartex 863345

Bac à bec

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :863345
Legoueix :C600-7142280
EAN :3660338179235
BAC A BEC ROUGE 28LITRES P 420XL 280XH 220MM

Résumé technique

Contenance28 l
Longueur420 mm
Largeur280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAC A BEC RGE 28L P 420XL 280XH220MM


Bacs à bec en polypropylène très rigide.
Utilisation polyvalente : stockage, manutention, rangement, ...
Grande résistance mécanique, chimique (huiles et graisses) et thermique (utilisation de -30°C à +70°C).
Fond antidérapant, piliers de renfort pour une forte résistance à l'écrasement
Patte d'accrochage arrière pour fixation murale, poignée de préhension, porte-étiquette.
Disponible en 7 dimensions et 4 coloris.
Quantité par carton :
0,3L : 96
- 1L et 2L : 60
-3L : 48
- 8L : 24
- 16L : 20
- 28L : 6

Informations techniques


Attributs
Contenance28 l
Longueur420 mm
Largeur280 mm
Hauteur220 mm
Typebac à bec
36,36 HT
/ pièce
43,63 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande

Contenance

Longueur

Largeur

Hauteur