Bac à bec Spartex 845596

Bac à bec

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :845596
Legoueix :C600-7087042
EAN :3660338076886
BAC A BEC BLEU 3 LITRE P 225XL 150XH 125

Résumé technique

Contenance3 l
Longueur225 mm
Largeur150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAC A BEC BLEU 3 LITRE P 225XL 150XH 125


Bacs à bec en polypropylène très rigide.
Utilisation polyvalente : stockage, manutention, rangement, ...
Grande résistance mécanique, chimique (huiles et graisses) et thermique (utilisation de -30°C à +70°C).
Fond antidérapant, piliers de renfort pour une forte résistance à l'écrasement
Patte d'accrochage arrière pour fixation murale, poignée de préhension, porte-étiquette.
Disponible en 7 dimensions et 4 coloris.
Quantité par carton :
0,3L : 96
- 1L et 2L : 60
-3L : 48
- 8L : 24
- 16L : 20
- 28L : 6

Informations techniques


Attributs
Contenance3 l
Longueur225 mm
Largeur150 mm
Hauteur125 mm
Typebac à bec
6,46 HT
/ pièce
7,75 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande

Contenance

Longueur

Largeur

Hauteur