Aspirateurs eau et poussière Milwaukee AS-30MAC, Poids: 14.5 kg
AS-30MAC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :AS-30MAC
Legoueix :MI4933459415
Fabricant :4933459415
EAN :4058546010768

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR DE CHANTIER AS-30MAC 1200W 30L CLASSE M
AS-30MAC - Classe M, autonettoyant. Livré en Carton, Cuve 30L, Kit de nettoyage & aspiration
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 250 mbar |
|---|---|
| Puissance | 1200 W |
| Alimentation | 240 V |
| Cuve | 30 l |
| Niveau sonore | 67 dBA |
| Poids | 14.5 kg |
| Longueur du flexible | 4000 mm |
| Largeur d'aspiration | 38 mm |
| Débit d'air | 75 l/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 149,13 € HT
/ pièce
1 378,96 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
