Aspirateurs eau et poussière Nilfisk 107412106, Poids: 16 kg
ASPIRATEUR ATTIX 44
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :107412106
Legoueix :NI7154015
EAN :5711145271662

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NILFISK 42 L ATTIX 44-2L IC EU
La nouvelle technologie “InfiniClean” est un système de décolmatage automatique, associée au filtre PTFE anti-adhérent, qui assure une performance d’aspiration élevée en continu avec un débit d’air constant sans utiliser de sac. Toutes les 15 secondes, l’impultion de décolmatage souffle le filtre pendant 0,2 secondes.
L’adaptateur universel de Box de rangement permet de clipser les boîtes Systainer (4 points) et Sortimo (2 points) directement sur l’aspirateur.
Idéal pour les poussières colmatantes.
Points forts
- Filtre lavable, PTFE anti-adhérent classe M
- Décolmatage du filtre automatique
- Aspiration des poussières colmantantes sans sac
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
- Démarrage en douceur SoftStart
- Marche/Arrêt automatique outils électriques
- Variateur de puissance
- Adaptateur universel pour box de rangement (MOBILE)
- Antistatique
- Livrés complets avec tous les accessoires
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 250 mbar |
|---|---|
| Puissance | 1200 W |
| Alimentation | 220 V |
| Cuve | 42 l |
| Niveau sonore | 60 dBA |
| Poids | 16 kg |
| Longueur du flexible | 7500 mm |
| Longueur de câble | 7.5 m |
| Débit d'air | 75 l/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 101,40 € HT
/ pièce
1 321,68 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande