Filtres
Catégories
  • protection - sécurité - hygiène (12)
  • entretien et réparation (8)
  • equipement (1)
  • 1Fabricant
  • aexalt
    (21)
  • 21 produit(s) avec 21 référence(s) :

    Pertinence
    brand logo
    brand logo
    • Capacité650 ml

    Spray désinfectant et anti-odeur Aexalt DDR081, Capacité : 650 ml

    • Disponible
    • aexalt :DDR081
    • legoueix :8801
    • fabricant :DDR081
    • ean :3760070267884
    28,52 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Conditionnementcarton de 12 aérosols
    • Capacité650 l

    Gel nettoyant Aexalt 1029, Conditionnement : Carton de 12 aérosols | Capacité : 650 l

    • Disponible
    • aexalt :1029
    • legoueix :810291
    13,65 HT
    / pièce
    Au lieu de 33,26
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Contenance750 ml
    • Boîtagevaporisateur

    Nettoyant Aexalt CM292, Contenance: 750 ml

    • Disponible
    • aexalt :CM292
    • legoueix :82851AE
    • fabricant :CM292
    12,50 HT
    / pièce
    Au lieu de 26,70
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Produit nettoyant pour nettoyeur haute pression Aexalt AM402, Utilisation: Camping, Couvreurs-Charpentiers, Rénovants extérieurs

    • Disponible
    • aexalt :AM402
    • legoueix :84025
    • ean :3760070264029
    54,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 104,13
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Nettoyant Aexalt SO015

    • Disponible
    • aexalt :SO015
    • legoueix :82415
    • ean :3760070260151
    35,52 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Nettoyant Aexalt I505

    • Disponible
    • aexalt :I505
    • legoueix :824100AEX
    • ean :3760070265057
    44,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 91,67
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Produit d'entretien Aexalt DM042

    • Disponible
    • aexalt :DM042
    • legoueix :8421
    29,36 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Lingette nettoyante Aexalt AS700

    • Disponible
    • aexalt :AS700
    • legoueix :8300200
    32,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 68,40
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Gel nettoyant Aexalt M900

    • Disponible
    • aexalt :M900
    • legoueix :89001
    12,50 HT
    / pièce
    Au lieu de 27,81
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Décapant pour peinture Aexalt DEC510

    • Disponible
    • aexalt :DEC510
    • legoueix :85101
    57,68 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Nettoyant Aexalt MP599

    • Disponible
    • aexalt :MP599
    • legoueix :8599650
    • ean :3760070265996
    16,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 34,98
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Produit d'entretien Aexalt BT460

    • Disponible
    • aexalt :BT460
    • legoueix :846025
    55,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 118,45
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Produit d'entretien Aexalt NT020

    • Disponible
    • aexalt :NT020
    • legoueix :8205
    • ean :3760070260205
    18,20 HT
    / pièce
    Au lieu de 38,11
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Dégraissant pour peinture Aexalt SR568

    • Disponible
    • aexalt :SR568
    • legoueix :85685
    86,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 187,46
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Produit d'entretien Aexalt DES081

    • Disponible
    • aexalt :DES081
    • legoueix :8811
    17,81 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Produit d'entretien Aexalt PJ072

    • Disponible
    • aexalt :PJ072
    • legoueix :872150
    27,55 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Produit d'entretien Aexalt WC037

    • Disponible
    • aexalt :WC037
    • legoueix :8371
    8,34 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Produit d'entretien Aexalt P071

    • Disponible
    • aexalt :P071
    • legoueix :8711
    38,11 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Spray désinfectant et anti-odeur Aexalt DC085

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • aexalt :DC085
    • legoueix :8851
    14,85 HT
    / pièce
    Au lieu de 30,14
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Conditionnementbidon

    Dégraissant pour nettoyage et protection Aexalt NPS782, Contenance: 5000 ml

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • aexalt :NPS782
    • legoueix :8NPS782
    • fabricant :NPS782
    • ean :3760070267822
    88,58 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Conditionnementpulve/bidon de 1 l

    Dégraissant pour nettoyage et protection Aexalt NPS781, Contenance: 1000 ml

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • aexalt :NPS781
    • legoueix :8NPS781
    • fabricant :NPS781
    • ean :3760070267815
    32,96 HT
    / pièce