Chaussures de sécurité mixtes GISS 899258, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
ZYRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :899258
Legoueix :C600-6238784
EAN :3660338528897






Documents
Détails articles : CHAUSSURES SECU. BASSE ZYRA S3L SR FO ESD FREE LOCK P 42
Avec le modèle ZYRA, GISS propose des chaussures de sécurité basses intégrant un ajustement rapide et une structure pensée pour un usage professionnel quotidien. L’ensemble vise un maintien constant et une protection adaptée aux conditions extérieures (pluie, humidité, etc.).
Caractéristiques :
Les chaussures de sécurité basses ZYRA intègrent un système de fixation Free Lock qui facilite l’ajustement et contribue à un maintien homogène du pied. La structure renforcée soutient l’usage prolongé tout en conservant souplesse et liberté de mouvement. La semelle double densité en EVA et nitrile participe à l’adhérence et à l’absorption des chocs, y compris sur des sols humides. Une doublure HighDry favorise la gestion de l’humidité et le confort pendant les phases de travail continues.
Spécifications :
- Type : chaussures de sécurité basses.
- Modèle : ZYRA.
- Catégorie de sécurité : S3L SR FO.
- Tailles EU : 36 à 48.
- Poids : 576 g en taille 42, par chaussure.
- Tige : tissu.
- Semelle extérieure : EVA double densité et caoutchouc nitrile.
- Semelle intérieure : mousse polyuréthane.
- Doublure : HighDry, hydrophile, à séchage rapide.
- Embout : fibre de verre.
- Semelle anti-perforation : textile non métallique de type PL.
- Jonction entre la semelle et la tige : injectée.
- Résistance électrique : dissipatrice d’électricité statique ESD, comprise entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : ce règlement européen régit les exigences de sécurité des EPI leur permettant d'afficher le symbole CE.
- EN 20345:2022 : cette norme définit les exigences générales des chaussures de sécurité, incluant la résistance mécanique, la protection des orteils et les performances de la semelle. La classification S3L SR FO indique notamment une protection contre : la pénétration et l'absorption d'eau, la perforation, les hydrocarbures.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : cette norme encadre les propriétés électrostatiques des chaussures dissipatrices, adaptées aux environnements sensibles aux charges électrostatiques (ESD).
Caractéristiques :
Les chaussures de sécurité basses ZYRA intègrent un système de fixation Free Lock qui facilite l’ajustement et contribue à un maintien homogène du pied. La structure renforcée soutient l’usage prolongé tout en conservant souplesse et liberté de mouvement. La semelle double densité en EVA et nitrile participe à l’adhérence et à l’absorption des chocs, y compris sur des sols humides. Une doublure HighDry favorise la gestion de l’humidité et le confort pendant les phases de travail continues.
Spécifications :
- Type : chaussures de sécurité basses.
- Modèle : ZYRA.
- Catégorie de sécurité : S3L SR FO.
- Tailles EU : 36 à 48.
- Poids : 576 g en taille 42, par chaussure.
- Tige : tissu.
- Semelle extérieure : EVA double densité et caoutchouc nitrile.
- Semelle intérieure : mousse polyuréthane.
- Doublure : HighDry, hydrophile, à séchage rapide.
- Embout : fibre de verre.
- Semelle anti-perforation : textile non métallique de type PL.
- Jonction entre la semelle et la tige : injectée.
- Résistance électrique : dissipatrice d’électricité statique ESD, comprise entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : ce règlement européen régit les exigences de sécurité des EPI leur permettant d'afficher le symbole CE.
- EN 20345:2022 : cette norme définit les exigences générales des chaussures de sécurité, incluant la résistance mécanique, la protection des orteils et les performances de la semelle. La classification S3L SR FO indique notamment une protection contre : la pénétration et l'absorption d'eau, la perforation, les hydrocarbures.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : cette norme encadre les propriétés électrostatiques des chaussures dissipatrices, adaptées aux environnements sensibles aux charges électrostatiques (ESD).
Points forts
- Ajustement rapide grâce au système Free Lock, contribuant à un maintien stable du pied pendant l’activité.
- Confort prolongé favorisé par la doublure HighDry et la semelle intérieure en mousse polyuréthane.
- Adhérence et absorption des chocs assurées par la semelle EVA double densité et nitrile.
- Réduction des charges électrostatiques grâce aux propriétés ESD intégrées.
- Confort prolongé favorisé par la doublure HighDry et la semelle intérieure en mousse polyuréthane.
- Adhérence et absorption des chocs assurées par la semelle EVA double densité et nitrile.
- Réduction des charges électrostatiques grâce aux propriétés ESD intégrées.
Applications
Les chaussures de sécurité basses ZYRA sont adaptées aux travaux réalisés en milieux humides et en extérieur. Elles trouvent leur place sur des chantiers de construction et de travaux publics, ainsi que dans des environnements nécessitant une résistance au glissement et une protection contre l’humidité. Leur conception convient aussi bien aux activités impliquant des déplacements fréquents qu'une station debout prolongée.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s3l sr fo |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 99,24 €
89,00 € HT
/ pièce
106,80 € TTC
- Disponible
EU Pointure
42