Torche TIG refroidie air Saf-Fro W000278880, Longueur: 4 m
WTT2 17V 4M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000278880
Legoueix :W000278880
EAN :3278640948892

Documents
Détails articles : TORCHES TIG REFROIDISSEMENT WTT2 17V 4M
Pièces d'usure communes au standard internationalWTT2 (RL)- Manche rond, gâchette à lamelle- le boitier gâchette reste ajustable autour du manche selon la position de soudage voulue.WTT2 (EB)- Manche ergo, gâchette à bouton- poignée ergonomique pour
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Type | piece |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 241,65 €
132,00 € HT
/ pièce
158,40 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
