Boulonneuse Bosch 06019L6400, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1 kg

Visseuse à choc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019L6400
Legoueix :589L6400
Fabricant :06019L6400
EAN :4053423342161
VISSEUSE A CHOC EXDR18V-230 SOLO L

Résumé technique

Tension18 V
Couple maximal230 N.m
Poids1 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VISSEUSES A CHOCS BOSCH EXPERT EXDR18V-230 SOLO L


Équilibre parfait entre puissance, compacité et contrôle.

• Puissance extrême : Le moteur sans charbon fournit un couple de serrage puissant de 230 Nm et un régime élevé pouvant atteindre 3 400 tr/min pour un travail efficace
• Design compact : Compacité élevée avec une longueur de 113 mm permettant de travailler dans des espaces restreints
• Contrôle optimal : Polyvalent et précis avec 5 réglages de vitesse possibles ; contrôle maximum avec 3 modes de vissage sélectionnables sur l’outil
• Insertion de l’embout d’une seule main : Encore plus pratique grâce à la possibilité d’insérer l’embout d’une seule main

Caractéristiques techniques :
• Régime à vide : 0-800 t/min
• Régime à vide (1ère vitesse) :0-800 tr/min
• Régime à vide (2ème vitesse) : 0-1.600 t/min
• Régime à vide (3ème vitesse) : 0-2.300 t/min
• Présélections de couple : 5
• Poids sans batterie : 1 kg
• Couple, maxi : 230 Nm
• Fréquence de frappe : 0-4.000 cps/min
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Porte-outils : Six pans 1/4’’ Uni
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 360 x 444 x 155 mm
• BITURBO : Non

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Couple maximal230 N.m
Poids1 kg
Sans filoui
Carré d'entraînement1/4'' sechskant uni ''
Modèleexdr18v-230
Vitesse à vide800 rpm
363,08 HT
/ pièce
435,70 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande