Vis à tête hexagonale Spartex TH10X40EF8Z, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 933
Vis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :TH10X40EF8Z
Legoueix :V600-8203281
Fabricant :000933.08100.0100.040
EAN :3660757178024


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8.8 |
Documents
Détails articles : VIS MET ZG TH EF 10X40 CL8 DIN933 (BTE DE 100)
Vis à six pans avec filetage Total 10X40 - Hexagonal SW17 - acier zingué DIN 933
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8.8 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,68 € HT
/ pièce
50,02 € TTC
- Disponible