Vis à métaux filetage métrique Viswood VIS METAUX TF 4.8 5X30 ZI DE 500, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 7050
Vis Tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Viswood :VIS METAUX TF 4.8 5X30 ZI DE 500
Legoueix :94252195/500
Fabricant :0310Z050301


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Norme | DIN 7982 / ISO 7050 |
Détails articles : VIS METAUX TF 4.8 5X30 ZI BTE DE 500
Norme(s) - DIN 7982 - ISO 7050
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Norme | DIN 7982 / ISO 7050 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | 4.8 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,14 € HT
/ pièce
50,57 € TTC
- Disponible