Chaussures de sécurité mixtes GISS 899208, EU Pointure : 48 | Couleur : Noir | Tige : Basse

VERDEA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :899208
Legoueix :C600-6238830
EAN :3660338528439
CHAUSSURE VERDEA P48 S3L SR FO ESD
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure48
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURES SECU. BASSE VERDEA S3L SR FO ESD P 36 TIGE RECY.


La gamme VERDEA proposée par GISS s’inscrit dans une approche de protection individuelle intégrant des matériaux recyclés. Ces chaussures de sécurité répondent aux catégories de sécurité S3L SR FO tout en limitant leur impact environnemental. 

Caractéristiques :
Les chaussures basses de sécurité VERDEA sont conçues autour d’une tige en polyester recyclé, favorisant la valorisation de déchets plastiques dans une logique d’économie circulaire. La semelle extérieure en polyuréthane double densité contribue à l’amorti et à la stabilité pendant la journée de travail, tandis que la doublure HighDry participe au maintien d’un environnement intérieur sec. La conception sans métal et dissipatrice d’électricité statique permet une utilisation dans des environnements variés, y compris en présence d’équipements sensibles. 

Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S3L SR FO.
- Tailles disponibles (EU) : 36 à 48.
- Poids : 534 g par chaussure en taille 42.
- Tige : polyester recyclé.
- Semelle extérieure : polyuréthane double densité.
- Doublure : HighDry.
- Embout de protection : fibre de verre.
- Semelle anti-perforation : textile non métallique de type PL.
- Semelle intérieure : mousse polyuréthane.
- Jonction semelle et tige : injectée.
- Conception : 0 % métal.
- Résistance électrique : dissipatrice d’électricité statique de 0,1 MΩ à 100 MΩ.
- Emballage : éco conçu. 
- Existe aussi en version haute : VERDEA H.

Normes :
- EN 20345:2022 : cette norme définit les exigences fondamentales et additionnelles applicables aux chaussures de sécurité, incluant la protection des orteils et les performances mécaniques associées. La catégorie S3L SR FO précise la présence d’une coque de protection, d’une semelle anti-perforation non métallique, d’une résistance au glissement et aux hydrocarbures et d'une tige résistante à l'absorption et à la pénétration d'eau.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : cette norme encadre les propriétés électrostatiques des chaussures dissipatrices, destinées à limiter l’accumulation de charges électriques dans les environnements sensibles.
- Règlement (UE) 2016/425 : ce règlement européen définit les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux équipements de protection individuelle mis sur le marché. Il encadre les obligations de conception, d’évaluation de conformité et de marquage CE des chaussures de sécurité.

Points forts

- Contribution à une démarche d’économie circulaire grâce à l’utilisation de polyester recyclé pour la tige.
- Réduction des contraintes liées au port prolongé par l’association d’une semelle PU double densité et d’une doublure à séchage rapide.
- Compatibilité avec des environnements sensibles aux décharges électrostatiques grâce à la conception ESD.
- Limitation des interférences avec les détecteurs et équipements spécifiques par une conception sans composants métalliques.
- Résistance de la semelle aux hydrocarbures permettant d'évoluer sans risque sur des sols souillés d'huile ou de carburant.

Applications

Les chaussures de sécurité VERDEA de GISS sont destinées à des environnements de travail humides et à des activités nécessitant une protection normée des pieds. Elles trouvent leur place dans des contextes tels que les travaux extérieurs, les chantiers de construction ou les travaux publics, où la résistance au glissement, la protection contre la perforation et la stabilité à la marche sont des critères déterminants. Leur conception ESD et sans métal permet également une utilisation dans des zones intégrant des équipements électriques ou électroniques sensibles.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure48
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalepolyester
ESDoui
Catégorie de sécurités3l sr fo
Résistance au glissementoui
Promotion
Au lieu de 57,26
54,90 HT
/ pièce
65,88 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande

EU Pointure

48