Chaussures de sécurité mixtes GISS 899222, EU Pointure : 48 | Couleur : Noir | Tige : Haute
VERDEA H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :899222
Legoueix :C600-6238817
EAN :3660338528569






Documents
Détails articles : CHAUSSURES SEC. HAUTE VERDEA H S3L SR FO ESD P 36 TIGE RECY
La VERDEA H développée par GISS combine protection du pied et intégration de matériaux issus du recyclage. Cette chaussure de sécurité montante est de catégorie S3L SR FO et vise à concilier sécurité au poste de travail et prise en compte des enjeux environnementaux.
Caractéristiques :
Pensées pour un usage professionnel quotidien dans les environnements exposés à l'eau et à l'humidité, les chaussures de sécurité VERDEA H reposent sur une tige haute en polyester recyclé, issue de la valorisation de déchets plastiques. La structure sans composants métalliques s’associe à une conception dissipatrice d’électricité statique, facilitant l’intégration dans des environnements techniques variés. Le confort est soutenu par une semelle en polyuréthane double densité résistante aux hydrocarbures, tandis que la doublure HighDry contribue à la gestion de l’humidité à l’intérieur de la chaussure.
Spécifications :
- Tige : polyester recyclé.
- Doublure : HighDry à séchage rapide.
- Semelle extérieure : polyuréthane double densité.
- Semelle intérieure : mousse polyuréthane.
- Embout de sécurité : fibre de verre.
- Protection anti-perforation : semelle textile non métallique type PL.
- Catégorie de sécurité : S3L, SR (adhérente), FO (résistante aux hydrocarbures).
- Conception : sans métal.
- Résistance électrique : dissipatrice d’électricité statique comprise entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
- Poids : 560 g par chaussure en pointure 42.
- Tailles disponibles (EU) : 36 à 48.
- Jonction semelle / tige : injectée.
- Emballage : éco-conçu.
- Existe aussi en version basse : VERDEA.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : ce texte encadre la mise sur le marché des équipements de protection individuelle et définit les exigences essentielles en matière de santé, de sécurité et de conformité, incluant le marquage CE.
- EN 20345:2022 : cette norme européenne spécifie les performances attendues des chaussures de sécurité, notamment la protection des orteils, la résistance à la perforation, l’adhérence et la résistance aux hydrocarbures associées à la catégorie S3L SR FO.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : cette norme définit les propriétés électrostatiques des chaussures dissipatrices, destinées à limiter l’accumulation de charges électriques dans les zones sensibles.
Caractéristiques :
Pensées pour un usage professionnel quotidien dans les environnements exposés à l'eau et à l'humidité, les chaussures de sécurité VERDEA H reposent sur une tige haute en polyester recyclé, issue de la valorisation de déchets plastiques. La structure sans composants métalliques s’associe à une conception dissipatrice d’électricité statique, facilitant l’intégration dans des environnements techniques variés. Le confort est soutenu par une semelle en polyuréthane double densité résistante aux hydrocarbures, tandis que la doublure HighDry contribue à la gestion de l’humidité à l’intérieur de la chaussure.
Spécifications :
- Tige : polyester recyclé.
- Doublure : HighDry à séchage rapide.
- Semelle extérieure : polyuréthane double densité.
- Semelle intérieure : mousse polyuréthane.
- Embout de sécurité : fibre de verre.
- Protection anti-perforation : semelle textile non métallique type PL.
- Catégorie de sécurité : S3L, SR (adhérente), FO (résistante aux hydrocarbures).
- Conception : sans métal.
- Résistance électrique : dissipatrice d’électricité statique comprise entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
- Poids : 560 g par chaussure en pointure 42.
- Tailles disponibles (EU) : 36 à 48.
- Jonction semelle / tige : injectée.
- Emballage : éco-conçu.
- Existe aussi en version basse : VERDEA.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : ce texte encadre la mise sur le marché des équipements de protection individuelle et définit les exigences essentielles en matière de santé, de sécurité et de conformité, incluant le marquage CE.
- EN 20345:2022 : cette norme européenne spécifie les performances attendues des chaussures de sécurité, notamment la protection des orteils, la résistance à la perforation, l’adhérence et la résistance aux hydrocarbures associées à la catégorie S3L SR FO.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : cette norme définit les propriétés électrostatiques des chaussures dissipatrices, destinées à limiter l’accumulation de charges électriques dans les zones sensibles.
Points forts
- Intégration de matériaux recyclés contribuant à la réduction de l’usage de ressources vierges.
- Confort maintenu sur la durée grâce à la combinaison d’une semelle amortissante et d’une doublure absorbante.
- Adaptation aux environnements sensibles par une conception dissipatrice d’électricité statique.
- Compatibilité avec les zones contrôlées et certains équipements spécifiques grâce à l’absence totale de métal.
- Confort maintenu sur la durée grâce à la combinaison d’une semelle amortissante et d’une doublure absorbante.
- Adaptation aux environnements sensibles par une conception dissipatrice d’électricité statique.
- Compatibilité avec les zones contrôlées et certains équipements spécifiques grâce à l’absence totale de métal.
Applications
Adaptées aux milieux de travail exposés à l’humidité et aux contraintes mécaniques courantes. Utilisées dans des activités telles que les travaux extérieurs, les chantiers de construction ou les travaux publics, où l’adhérence, la protection contre la perforation et la stabilité à la marche jouent un rôle central. Conception ESD et sans métal élargissant également leur champ d’utilisation aux environnements intégrant des équipements électriques ou électroniques.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyester |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s3l sr fo |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 59,73 €
56,90 € HT
/ pièce
68,28 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
EU Pointure
48