Chaussures de sécurité mixtes GISS 899193, EU Pointure : 47 | Couleur : Noir | Tige : Basse
VARUNA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :899193
Legoueix :C600-6238844
EAN :3660338528293






Documents
Détails articles : CHAUSSURES SECU. BASSE VARUNA S1PL SR FO ESD P 47
Les VARUNA de GISS associent une conception sans métal à une structure respirante et ultra légère. La semelle intérieure amortissante et la doublure High-Dry sont pensées pour accompagner la marche au quotidien dans les milieux professionnels.
Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité basses combinent une tige en mesh renforcé en TPU et des renforts dans les zones de friction. La doublure High-Dry apporte une forte capacité d’absorption et un séchage rapide, tout en restant résistante à l’usure. La semelle intérieure en mousse PU intègre un système d’absorption qui récupère l’énergie pendant la marche. L’assemblage semelle/tige est injecté, avec une conception sans métal et un embout en fibre de verre. L'ensemble est certifié ESD et donc utilisable dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques.
Spécifications :
- Référence : VARUNA.
- Catégorie de sécurité : S1PL SR FO.
- Pointures : EU 36 à 48.
- Poids : 575 g (taille 42).
- Semelle : PU (polyuréthane) double densité et caoutchouc nitrile.
- Tige : mesh renforcé en TPU.
- Doublure : High-Dry.
- Embout : fibre de verre.
- Semelle anti-perforation : textile non métallique de type PL.
- Semelle intérieure : mousse PU spéciale avec système d’absorption.
- Résistance électrique : ESD, dissipatrice d’électricité statique.
- Jonction semelle/tige : injectée.
- Emballage : matériaux recyclés, impression à l’encre à base d’eau, autocollants LDPE recyclable.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 - certification CE : EPI réglementé.
- EN ISO 20345:2022 : norme de référence pour les chaussures de sécurité, avec exigences de conception et de protection. La catégorie S1PL SR FO indique une protection d’orteils, une semelle résistante à la perforation par une pointe large, une résistance au glissement et une résistance aux hydrocarbures.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : standard lié aux propriétés ESD pour limiter l’accumulation d’électricité statique. La chaussure VARUNA est indiquée comme dissipatrice d’électricité statique avec une résistance électrique comprise entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité basses combinent une tige en mesh renforcé en TPU et des renforts dans les zones de friction. La doublure High-Dry apporte une forte capacité d’absorption et un séchage rapide, tout en restant résistante à l’usure. La semelle intérieure en mousse PU intègre un système d’absorption qui récupère l’énergie pendant la marche. L’assemblage semelle/tige est injecté, avec une conception sans métal et un embout en fibre de verre. L'ensemble est certifié ESD et donc utilisable dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques.
Spécifications :
- Référence : VARUNA.
- Catégorie de sécurité : S1PL SR FO.
- Pointures : EU 36 à 48.
- Poids : 575 g (taille 42).
- Semelle : PU (polyuréthane) double densité et caoutchouc nitrile.
- Tige : mesh renforcé en TPU.
- Doublure : High-Dry.
- Embout : fibre de verre.
- Semelle anti-perforation : textile non métallique de type PL.
- Semelle intérieure : mousse PU spéciale avec système d’absorption.
- Résistance électrique : ESD, dissipatrice d’électricité statique.
- Jonction semelle/tige : injectée.
- Emballage : matériaux recyclés, impression à l’encre à base d’eau, autocollants LDPE recyclable.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 - certification CE : EPI réglementé.
- EN ISO 20345:2022 : norme de référence pour les chaussures de sécurité, avec exigences de conception et de protection. La catégorie S1PL SR FO indique une protection d’orteils, une semelle résistante à la perforation par une pointe large, une résistance au glissement et une résistance aux hydrocarbures.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : standard lié aux propriétés ESD pour limiter l’accumulation d’électricité statique. La chaussure VARUNA est indiquée comme dissipatrice d’électricité statique avec une résistance électrique comprise entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
Points forts
- Conception entièrement non métallique permettant de ne pas déclencher les capteurs de métaux.
- Limite l’inconfort sur la durée avec une semelle intérieure amortissante à récupération d’énergie.
- Contribue à garder le pied au sec via la doublure High-Dry à absorption élevée et séchage rapide.
- Stabilise l’appui en marche grâce à la semelle PU double densité associée au caoutchouc nitrile.
- Limite l’inconfort sur la durée avec une semelle intérieure amortissante à récupération d’énergie.
- Contribue à garder le pied au sec via la doublure High-Dry à absorption élevée et séchage rapide.
- Stabilise l’appui en marche grâce à la semelle PU double densité associée au caoutchouc nitrile.
Applications
Les chaussures de sécurité GISS VARUNA sont prévues pour des interventions en milieux secs, avec des besoins de protection et de confort en déplacement. Elles conviennent à des activités où la marche est fréquente et où la maîtrise de l’adhérence et la gestion de l’électricité statique sont pertinentes. Les contextes cités incluent notamment :
- Transport et logistique.
- Manutention et services.
- Construction.
- Automobile.
- Manufacture.
- Transport et logistique.
- Manutention et services.
- Construction.
- Automobile.
- Manufacture.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s1pl sr fo |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 71,91 €
69,74 € HT
/ pièce
83,69 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
EU Pointure
47