Extracteurs Facom U.16B32, Capacité intérieur: 32 mm | Capacité extérieur: 80 mm

U.16 - Extracteurs de rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.16B32
Legoueix :U.16B32
EAN :3148516512840
EXTRACTEUR DE ROTULE 32MM U.16B32

Résumé technique

Nombre de griffes2
Capacité intérieur32 mm
Capacité extérieur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FACOM EXTRACTEUR DE ROTULE 32 MM


U.16 - Extracteurs de rotule
- Livré avec jeu de 2 goupilles de rechange.
- U.16-05J3 : jeu de 3 axes pour U.16B et U.16A18.
- U.16A45-05J3 : jeu de goupilles pour U.16B32 et U.16B45. [mm]: 80d [mm]: 45l [mm]: 158[kg]: 2,543.

Points forts

Permet le démontage des rotules de direction et de suspension.

Informations techniques


Attributs
Poids2427 g
Dimensions du paquet (P x L x H)183x124x95 mm
Poids du paquet2427 g
Nombre de griffes2
Capacité intérieur32 mm
Capacité extérieur80 mm
Profondeur32 mm
Diamètre32 mm
370,36 HT
/ pièce
444,43 TTC
brand logo
  • Disponible - Date de livraison sur demande

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.