Tuyau flexible Mecaline 867045
Tuyau PVC usage alimentaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :867045
Legoueix :C600-2247998
EAN :3660338210792


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 27 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUYAU INCOLORE ARME Diam 19x27 mm Couronne 25 m
Tuyau alimentaire présentant une grande souplesse et une protection anti-UV. Couronne de 25 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 27 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | pvca0 |
| Longueur du rouleau | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 115,75 €
82,00 € HT
/ pièce
98,40 € TTC
- Disponible