Tuyau spiralé pour applications pneumatiques Mecaline 884762

Tubes spirales polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884762
Legoueix :P600-2418272
EAN :3660338381157
TUBE SPIRALE PA1012 4X6 17M

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Matièrepolyamide
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PA1012 TUBE SPIRALE PA1012 4X6 17M


Tubes spirales polyamide 17 m couleur bleu. Excellente mémoire de forme. L'Excellence en qualités mécaniques.
Température : de -60°C à +130°C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Matièrepolyamide
Longueur17 m
Couleurbleu
Pression de service28 bar
85,99 HT
/ pièce
103,19 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande