Tournevis Facom ATX30X125VE, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 245 mm | Longueur de la lame: 125 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :ATX30X125VE
Legoueix :ATX30X125VE
EAN :3662424169229


Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t30 |
| Longueur de la lame | 125 mm |
Détails articles : TOURNEVIS FACOM PROT2 TORX 30X125 1000V
Tournevis prot2 torx320x125 1000v
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t30 |
| Longueur de la lame | 125 mm |
| Longueur | 245 mm |
| Finition | isolé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,19 € HT
/ pièce
29,03 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande