Tournevis Facom ATX10X75VE, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 184 mm | Longueur de la lame: 75 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :ATX10X75VE
Legoueix :ATX10X75VE
EAN :3662424169212


Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t10 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
Détails articles : TOURNEVIS FACOM PROT2 TORX 10X75 1000V
Tournevis prot2 torx 10x75 1000v
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t10 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
| Longueur | 184 mm |
| Finition | isolé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,19 € HT
/ pièce
29,03 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande