Tournevis Facom ATF8X200, Empreinte: Plat | Longueur: 325 mm | Longueur de la lame: 200 mm
Tournevis plat gamme Protwist FACOM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ATF8X200
Legoueix :ATF8X200
EAN :3662424096280


Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 7 |
| Longueur de la lame | 200 mm |
Documents
Détails articles : FACOM TOURNEVIS PROT2 FORGE 8X200
Le tournevis Facom ATF Protwist® pour vis à fente est conçu pour des usages professionnels courants. Il offre une prise en main sûre, une transmission de couple précise et une bonne tenue dans le temps. La gamme couvre plusieurs longueurs de lames pour les accès proches ou profonds. C’est un outil fiable pour l’assemblage, l’entretien et la maintenance.
Caractéristiques :
Le tournevis Facom ATF Protwist® associe une lame forgée à une géométrie d’empreinte usinée par commande numérique, ce qui améliore l’adaptation à la vis et limite le ripage. Le traitement thermique en ligne renforce la tenue de la lame dans le temps. La protection de surface tri coating (zinc, nickel, chrome) réduit l’effet de corrosion. Le manche PROTWIST®, en Soft Grip, reste confortable même lors d’utilisations répétées et conserve ses propriétés au contact des produits chimiques. Son dessin favorise l’appui de la paume et la maîtrise du couple. Le marquage laser résiste à l’usure pour garder les références lisibles. Certains modèles disposent d’une lame extra longue pour atteindre des vis éloignées ou encastrées.
Spécifications :
• Lame forgée, haute résistance à la torsion
• Longueur du manche : 109 à 125 mm
• Manche PROTWIST® Soft Grip résistant aux produits chimiques
• Traitement de surface tri coating (zinc nickel chrome)
• Traitement thermique en ligne : +50 % de durée de vie (par rapport à une lame non traitée)
• Résistance mécanique : +100 % (par rapport à une lame non traitée)
• Corrosion : résistance multipliée par 4 (par rapport à une lame non traitée)
• Ergonomie du manche : +10 % de couple (par rapport au précédent design)
• Marquage laser des références
Normes :
• ISO 2380 1 : définit les dimensions, les formes et les exigences mécaniques des tournevis pour vis à fente, garantissant la compatibilité avec les vis normalisées et la fiabilité des couples de serrage
• ISO 2380 2 : spécifie les méthodes d’essai de performance et de résistance des tournevis, notamment les essais de couple et de torsion, afin d’assurer la sécurité et la durabilité du produit
Caractéristiques :
Le tournevis Facom ATF Protwist® associe une lame forgée à une géométrie d’empreinte usinée par commande numérique, ce qui améliore l’adaptation à la vis et limite le ripage. Le traitement thermique en ligne renforce la tenue de la lame dans le temps. La protection de surface tri coating (zinc, nickel, chrome) réduit l’effet de corrosion. Le manche PROTWIST®, en Soft Grip, reste confortable même lors d’utilisations répétées et conserve ses propriétés au contact des produits chimiques. Son dessin favorise l’appui de la paume et la maîtrise du couple. Le marquage laser résiste à l’usure pour garder les références lisibles. Certains modèles disposent d’une lame extra longue pour atteindre des vis éloignées ou encastrées.
Spécifications :
• Lame forgée, haute résistance à la torsion
• Longueur du manche : 109 à 125 mm
• Manche PROTWIST® Soft Grip résistant aux produits chimiques
• Traitement de surface tri coating (zinc nickel chrome)
• Traitement thermique en ligne : +50 % de durée de vie (par rapport à une lame non traitée)
• Résistance mécanique : +100 % (par rapport à une lame non traitée)
• Corrosion : résistance multipliée par 4 (par rapport à une lame non traitée)
• Ergonomie du manche : +10 % de couple (par rapport au précédent design)
• Marquage laser des références
Normes :
• ISO 2380 1 : définit les dimensions, les formes et les exigences mécaniques des tournevis pour vis à fente, garantissant la compatibilité avec les vis normalisées et la fiabilité des couples de serrage
• ISO 2380 2 : spécifie les méthodes d’essai de performance et de résistance des tournevis, notamment les essais de couple et de torsion, afin d’assurer la sécurité et la durabilité du produit
Points forts
• Maîtrise du couple et réduction du ripage grâce à l’empreinte usinée CNC
• Protection durable contre la corrosion et l’usure
• Prise en main confortable et sûre sur la durée
• Manche résistant aux agents chimiques
• Accès facilité aux zones profondes avec les versions extra longues
• Protection durable contre la corrosion et l’usure
• Prise en main confortable et sûre sur la durée
• Manche résistant aux agents chimiques
• Accès facilité aux zones profondes avec les versions extra longues
Applications
• Maintenance industrielle et mécanique générale
• Travaux de montage et d’assemblage en atelier
• Entretien d’équipements électromécaniques
• Réglages et réparations sur machines ou appareils
• Interventions dans le secteur automobile et aéronautique (hors usages électriques spécifiques)
• Travaux de montage et d’assemblage en atelier
• Entretien d’équipements électromécaniques
• Réglages et réparations sur machines ou appareils
• Interventions dans le secteur automobile et aéronautique (hors usages électriques spécifiques)
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 7 |
| Longueur de la lame | 200 mm |
| Longueur | 325 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,66 € HT
/ pièce
16,39 € TTC

- Disponible