Tournevis Facom ATD1X25, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 81 mm | Longueur de la lame: 25 mm
Tournevis boule Ergotwist cruciforme FACOM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ATD1X25
Legoueix :ATD1X25
EAN :3662424095825


Résumé technique
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Taille empreinte | pz1 |
| Longueur de la lame | 25 mm |
Documents
Détails articles : FACOM TOURNEVIS PROT2 PZ 1X25
Compacts et puissants, ces tournevis boule Protwist® à lame courte sont pensés pour les espaces réduits. Leur design pratique offre un vissage précis même dans les zones difficiles d’accès, tout en garantissant robustesse et confort d’utilisation.
Caractéristiques :
Ces mini tournevis bénéficient d’un manche ergonomique en Soft Grip, conçu pour un confort optimal et une bonne tenue, même lors d’un usage intensif. La lame, soumise à un traitement thermique en ligne, gagne 50 % de durée de vie et double sa résistance. Le profil Slim accroît la portée de 27 %, idéal pour travailler dans des emplacements exigus. Le marquage laser du manche résiste à l’usure et facilite l’identification dans le temps. Enfin, l’usinage par commande numérique assure une parfaite adaptation de la pointe, pour un transfert de couple efficace et une usure réduite des vis.
Spécifications :
- Référence Facom : ATD.
- Lame courte.
- Pointe non magnétique.
- Empreinte : Pozidriv®.
- Taille empreinte : PZ1 ou PZ2 selon la référence.
- Diamètre de lame : de 4,5 mm à 6 mm.
- Longueur de lame : 25 ou 35 mm.
- Longueur totale : 81 à 91 mm selon modèle.
- Manche Soft Grip ergonomique, non isolé électriquement.
- Profil Slim pour plus de portée.
- Marquage laser résistant.
- Usinage d’empreinte par commande numérique.
- Garantie à vie.
- Origine France Garantie.
Normes :
Conformes aux normes ISO 8764-1 et ISO 8764-2, ces tournevis répondent aux standards internationaux relatifs aux dimensions, aux performances et aux méthodes d’essai des embouts cruciformes Pozidriv®. Ils garantissent une compatibilité et une qualité constantes.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom développe des outils de haute précision destinés aux métiers les plus exigeants. Avec plus d’un siècle d’expérience, la marque s’est imposée comme un acteur de référence grâce à son engagement pour l’innovation, la robustesse et la durabilité. Elle propose aujourd’hui un catalogue riche de milliers de références couvrant aussi bien l’automobile, l’industrie que l’artisanat. Symbole de confiance, la garantie à vie mise en place en 1952 témoigne de l’exigence de qualité et de la fidélité des générations de professionnels.
Caractéristiques :
Ces mini tournevis bénéficient d’un manche ergonomique en Soft Grip, conçu pour un confort optimal et une bonne tenue, même lors d’un usage intensif. La lame, soumise à un traitement thermique en ligne, gagne 50 % de durée de vie et double sa résistance. Le profil Slim accroît la portée de 27 %, idéal pour travailler dans des emplacements exigus. Le marquage laser du manche résiste à l’usure et facilite l’identification dans le temps. Enfin, l’usinage par commande numérique assure une parfaite adaptation de la pointe, pour un transfert de couple efficace et une usure réduite des vis.
Spécifications :
- Référence Facom : ATD.
- Lame courte.
- Pointe non magnétique.
- Empreinte : Pozidriv®.
- Taille empreinte : PZ1 ou PZ2 selon la référence.
- Diamètre de lame : de 4,5 mm à 6 mm.
- Longueur de lame : 25 ou 35 mm.
- Longueur totale : 81 à 91 mm selon modèle.
- Manche Soft Grip ergonomique, non isolé électriquement.
- Profil Slim pour plus de portée.
- Marquage laser résistant.
- Usinage d’empreinte par commande numérique.
- Garantie à vie.
- Origine France Garantie.
Normes :
Conformes aux normes ISO 8764-1 et ISO 8764-2, ces tournevis répondent aux standards internationaux relatifs aux dimensions, aux performances et aux méthodes d’essai des embouts cruciformes Pozidriv®. Ils garantissent une compatibilité et une qualité constantes.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom développe des outils de haute précision destinés aux métiers les plus exigeants. Avec plus d’un siècle d’expérience, la marque s’est imposée comme un acteur de référence grâce à son engagement pour l’innovation, la robustesse et la durabilité. Elle propose aujourd’hui un catalogue riche de milliers de références couvrant aussi bien l’automobile, l’industrie que l’artisanat. Symbole de confiance, la garantie à vie mise en place en 1952 témoigne de l’exigence de qualité et de la fidélité des générations de professionnels.
Points forts
- Format compact : idéal pour les espaces restreints et difficiles d’accès.
- Robustesse accrue : lame courte renforcée par un traitement thermique.
- Confort garanti : manche boule ergonomique Soft Grip pour une prise en main ferme.
- Performance de vissage : usinage numérique pour un transfert de couple optimal.
- Robustesse accrue : lame courte renforcée par un traitement thermique.
- Confort garanti : manche boule ergonomique Soft Grip pour une prise en main ferme.
- Performance de vissage : usinage numérique pour un transfert de couple optimal.
Applications
Solution parfaite pour les travaux de précision dans des environnements exigus, le tom pouce Facom est couramment utilisé par les mécaniciens pour atteindre des vis cachées dans les compartiments moteurs, par les électriciens pour intervenir dans des coffrets serrés, ou encore par les artisans et techniciens de maintenance en bâtiment pour des fixations rapides en espace réduit.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Taille empreinte | pz1 |
| Longueur de la lame | 25 mm |
| Longueur | 81 mm |
| Finition | métal galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ pièce
9,97 € TTC
- Disponible