Servante d'atelier Facom ROLL.C4M3A, Couleur: Rouge | Nombre de tiroirs: 4 | Charge admissible: 800 kg
Topcase
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :ROLL.C4M3A
Legoueix :ROLL.C4M3A
EAN :3662424168024


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 4 |
|---|---|
| Charge admissible | 800 kg |
| Largeur | 569 mm |
Détails articles : COFFRE FACOM COFFRE ROLL M3 4 TIROIRS ROUGE
Facom topcase 4 tiroirs m3 rouge roll.c4m3a
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 4 |
|---|---|
| Charge admissible | 800 kg |
| Largeur | 569 mm |
| Profondeur | 421 mm |
| Hauteur | 467 mm |
| Matière | polypropylène renforcé de fibres (plastique) |
| Nombre d'éléments | 12 |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,54 € HT
/ pièce
707,45 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande