Endoscope Ridgid 37093

Tête de caméra 6 mm RIDGID pour caméras d'inspection

Voir les informations techniques

Références

Ridgid :37093
Legoueix :RI37093
EAN :0095691370938
IMAGER, 4M CABLE

Détails articles : TETE CAMERA + CABLE ETANCHE A L'EAU 4M


Tête de caméra 6 mm RIDGID avec câble 1 m ou 4 m, compatible avec RIDGID micro CA-100, micro CA-300, microEXPLORER et SeeSnake micro. Trois fois plus petite qu'une tête de caméra standard, elle permet des inspections détaillées dans des espaces très confinés. Avec son éclairage 4 LED, elle offre une parfaite nettée d'image. Fabriquée en aluminium lisse pour les applications les plus exigeantes, ses câbles ultra flexibles facilitent la navigation et sont étanches à l'eau.

Points forts

Longueurs disponibles : 1 m ou 4 m

Informations techniques


Attributs
334,75 HT
/ pièce
401,70 TTC
  • Disponible