PH-mètre et papiers indicateurs de pH Chauvin Arnoux P01710015, Précision: ± 0,1 pH / ± 1 °C / ± 2 °F | Plage de mesure: 0,00 – 14,00 pH / 0,0 – 60,0 °C / 32,0 – 140,0 °F | Résolution: 0.01

testeur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Chauvin Arnoux :P01710015
Legoueix :351710015
Fabricant :P01710015
EAN :3663653005357
brand logo

Résumé technique

Plage de mesure0,00 – 14,00 ph / 0,0 – 60,0 °c / 32,0 – 140,0 °f
Résolution0.01
Précision± 0,1 ph / ± 1 °c / ± 2 °f

Documents

Détails articles : TESTEUR DE PH/TEMP PHMETRE CA10001


Le testeur CA 10001 associé à une solution tampon pour étalonnage, permet d’obtenir la valeur du Ph en 2 clics seulement !
Le CA 10001 peut être utilisé dans de nombreux secteurs où l’électrochimie est présente, tels que : Hydroponie, piscines, spas, éducation, traitement des eaux, eau potable, aquariums, industrie des boissons, usage de terrain, laboratoire de cosmétique, de chimie…

Le CA 10001 se présente sous la forme d’un stylo muni à son extrémité d’une électrode combinée avec sonde de température intégrée, de 12 cm de long. Le large écran multi-paramètre affiche simultanément les valeurs de pH & de la température (°C ou °F).

Le mode ATC (Automatic Temperature Compensation) affiche automatiquement la valeur du pH compensée en température. La calibration est automatique (jusqu'à 3 points) et par un seul appui sur la touche CAL.

Points forts

Etanche IP65
Mesure ponctuelle et contrôle rapide du pH
Étalonnage en 3 points, automatique et extrêmement facile : gain de temps !
Détection de valeurs de pH compensées en température (ATC)
Format de poche pratique pour applications mobiles, sur le terrain ou en laboratoire.
Longue électrode pH adaptée aux mesures dans des récipients de faible diamètre

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure0,00 – 14,00 ph / 0,0 – 60,0 °c / 32,0 – 140,0 °f
Résolution0.01
Précision± 0,1 ph / ± 1 °c / ± 2 °f
93,73 HT
/ pièce
112,48 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande