Servante d'atelier Facom JET.6NM3APOWER, Couleur: Noir | Nombre de tiroirs: 6 | Charge admissible: 140 kg
Servante
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.6NM3APOWER
Legoueix :JET.6NM3APOWER
EAN :3662424107122


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 140 kg |
| Largeur | 814 mm |
Détails articles : SERVANTE FACOM SERVANTE JETM3 6T NOIR POWER
Servante 6 tiroirs noir energise jetm3
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 140 kg |
| Largeur | 814 mm |
| Profondeur | 575 mm |
| Hauteur | 1005 mm |
| Matière | aluminium (plan de travail); polypropylène (capuchons d'extrémité); bois (panneau de 15 mm sous le plan de travail) |
| Nombre d'éléments | 15 |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 604,43 € HT
/ pièce
1 925,32 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande