Servante d'atelier Facom JET.8M4APF, Couleur: Rouge | Nombre de tiroirs: 8 | Charge admissible: 1000 kg
SERVANTE
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.8M4APF
Legoueix :JET.8M4APF
EAN :3662424107757


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|---|
| Charge admissible | 1000 kg |
| Largeur | 1004 mm |
Détails articles : PROMO FACOM PF SERVANTE JETM4 8T ROUGE
Servante 8 tiroirs = jusqu'à 32 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 24 modules.
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 8 modules.
- 1 tiroir hauteur 270 mm.
Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 24 modules.
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 8 modules.
- 1 tiroir hauteur 270 mm.
Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|---|
| Charge admissible | 1000 kg |
| Largeur | 1004 mm |
| Profondeur | 575 mm |
| Hauteur | 1005 mm |
| Matière | métal |
| Nombre d'éléments | 32 |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 295,03 €
1 025,63 € HT
/ pièce
1 230,76 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande