Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 253287

SERTISSAGE RADIAL

Voir les informations techniques

Références

Virax :253287
Legoueix :11253287
EAN :3521742532873
INSERTS PROFIL R 7/8

Détails articles : INSERT TYPE PROFIL FRIGO R 7/8


4 inserts pour pinces-mère 20kN et 32kN Virax. Pour systèmes à sertir >B< MaxiPro® (Conex Bänninger) spécifiques climatisation et réfrigération. Pour Viper® M2X, L2X, M21+, ML21+, P25+ et machines 32 kN avec logement de pince compatible.

Informations techniques


Attributs
104,82 HT
/ pièce
125,78 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande