Scie trépan Bosch 2608584771, Diamètre: 105 mm
Scies-Trépans MultiConstruction Power Change
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608584771
Legoueix :535105NEW
EAN :3165140375863
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN MULTICONSTRUCTION POWERCHGE EXPERT CARB D105MM
Scies-trépan Multi Construction avec adaptateur rapide Power-Change. Scies adaptées à la quasi totalité des matériaux (hors tôle, acier, inox et métaux non fereux) et caractérisé par une grande résistance.
Adaptateur Power Change, pour une montage et démontage rapides et sûrs du foret de centrage et de la scie-trépan. Un simple clic suffit ! ATTENTION : Trépans livrés sans porte-outil / adaptateur.
Idéale pour l'aménagement intérieur et la rénovation. Pour : Bois, briques, béton cellulaire, carrelages muraux, contreplaqué, matériaux composites, maçonnerie, matériaux sandwich, plâtre, tuile,…
Adaptateur Power Change, pour une montage et démontage rapides et sûrs du foret de centrage et de la scie-trépan. Un simple clic suffit ! ATTENTION : Trépans livrés sans porte-outil / adaptateur.
Idéale pour l'aménagement intérieur et la rénovation. Pour : Bois, briques, béton cellulaire, carrelages muraux, contreplaqué, matériaux composites, maçonnerie, matériaux sandwich, plâtre, tuile,…
Points forts
Dents au carbure de tungstène rectifiées au diamant pour des performances et une longévité exceptionnelles. - Encoches d'éjection larges et profondes en forme de goutte d'eau, pour un travail rapide et sans interruption.
Applications
Bois|Panneaux HDF sans revêtementBois|Panneaux HDF avec revêtementBois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneau de particulesBois|Contre-plaqué/LattéBois|Panneaux MDF avec revêtementBois|Panneaux MDF sans revêtementBois|Panneaux fibraggloBois|Planches de coffrageBois|Bois de construction/Bois de charpente/Poutres de boisBois|Panneaux stratifiés/Panneaux sandwichBois|Panneaux multiplexBois|Feuilles pour placageBois|Matériaux compositesPierre|MaçonnerieBéton|Panneaux de fibrocimentPlastiques|Verre acrylique (Plexiglas), PMMAPlastiques|Chlorure de polyvinyle (PVC)Plastiques|Polypropylène (PP)Plastiques|Polyéthylène (tuyaux, barres, profilés) (PE)Plastiques|Polyamide (PA)Plastiques|Époxy (résine époxy)Plastiques|Plastiques renforcés fibres de verre (PRFV)Plastiques|Stratifié HPLMatières minérales|Plaques de plâtre renforcées de fibresPierre|Carrelage muralMatières minérales|PlâtrePierre|Plaques de plâtre
Informations techniques
Attributs
| Poids | 735 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 135x134x110 mm |
| Poids du paquet | 743 g |
| Diamètre | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,86 € HT
/ pièce
142,63 € TTC
- Disponible

