Scie trépan Bosch 2608584658, Diamètre: 108 mm
Scie trépan Progressor Power change
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608584658
Legoueix :67584658
EAN :3165140279833
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN PROGRESSOR POWER CHANGE DIAM 108MM 2608594412
Scie cloche HSS Bimétal avec 8% de cobalt pour une robustesse extrême et une longévité importante. Denture progressive, pour un excellent mordant et une éjection rapide des copeaux. Systême de fixation rapide "Power Change".
Diamètre mm: 108
Diamètre pouces: 4 1/4
Points forts
Pour les exigences extrêmes.
Rapide et endurante dans les matériaux les plus divers. Le systême "Power Change", pour un montage et un démontage rapide et sûr du foret de centrage et de la couronne… un simple clic suffit !
Rapide et endurante dans les matériaux les plus divers. Le systême "Power Change", pour un montage et un démontage rapide et sûr du foret de centrage et de la couronne… un simple clic suffit !
Applications
Bois|Planches de coffrageBois|Matériaux compositesBois|Contre-plaqué/LattéBois|Panneaux stratifiés/Panneaux sandwichBéton|Béton-gazBéton|Panneaux de fibrocimentPlastiques|Chlorure de polyvinyle (PVC)Plastiques|Polypropylène (PP)Plastiques|Polyéthylène (tuyaux, barres, profilés) (PE)Plastiques|Matériaux isolants et insonorisantsPlastiques|Polyester (PES)Plastiques|Panneau de fibres minéralesPlastiques|Matériaux compositesPlastiques|Verre acrylique (Plexiglas), PMMAPlastiques|Stratifié HPLMétaux ferreux|Tôle de carrosserieMétaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|TôlesMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|AluminiumMétal non ferreux|CuivreMétal non ferreux|AlliagesMétal non ferreux|ZincMatières minérales|Plaques de plâtre renforcées de fibresPierre|Plaques de plâtre
Informations techniques
Attributs
| Poids | 530 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 135x115x71 mm |
| Poids du paquet | 540 g |
| Diamètre | 108 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 91,49 €
43,70 € HT
/ pièce
52,44 € TTC
- Disponible

