Scie trépan Bosch 2608584654, Diamètre: 95 mm
Scie trépan Progressor Power change
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608584654
Legoueix :67584654
EAN :3165140262545
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN PROGRESSOR POWER CHANGE DIAM 95MM 2608594237
Scie cloche HSS Bimétal avec 8% de cobalt pour une robustesse extrême et une longévité importante. Denture progressive, pour un excellent mordant et une éjection rapide des copeaux. Systême de fixation rapide "Power Change".
Diamètre mm: 95
Diamètre pouces: 3 3/4
Points forts
Pour les exigences extrêmes.
Rapide et endurante dans les matériaux les plus divers. Le systême "Power Change", pour un montage et un démontage rapide et sûr du foret de centrage et de la couronne… un simple clic suffit !
Rapide et endurante dans les matériaux les plus divers. Le systême "Power Change", pour un montage et un démontage rapide et sûr du foret de centrage et de la couronne… un simple clic suffit !
Applications
Bois|Planches de coffrageBois|Matériaux compositesBois|Contre-plaqué/LattéBois|Panneaux stratifiés/Panneaux sandwichBéton|Béton-gazBéton|Panneaux de fibrocimentPlastiques|Chlorure de polyvinyle (PVC)Plastiques|Polypropylène (PP)Plastiques|Polyéthylène (tuyaux, barres, profilés) (PE)Plastiques|Matériaux isolants et insonorisantsPlastiques|Polyester (PES)Plastiques|Panneau de fibres minéralesPlastiques|Matériaux compositesPlastiques|Verre acrylique (Plexiglas), PMMAPlastiques|Stratifié HPLMétaux ferreux|Tôle de carrosserieMétaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|TôlesMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|AluminiumMétal non ferreux|CuivreMétal non ferreux|AlliagesMétal non ferreux|ZincMatières minérales|Plaques de plâtre renforcées de fibresPierre|Plaques de plâtre
Informations techniques
Attributs
| Poids | 430 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 180x125x70 mm |
| Poids du paquet | 450 g |
| Diamètre | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 80,00 €
37,30 € HT
/ pièce
44,76 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande

