Sac de rangement Stanley 1-93-950, Matière: Textile | Longueur: 490 mm | Largeur: 100 mm
Sac porte-outils textile FatMax STANLEY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-93-950
Legoueix :193950
EAN :3253561939501




Documents
Détails articles : BOITE A OUTILS SAC SOUPLE 45 CM STANLEY
Le sac à outils FATMAX® 1-93-950 est conçu pour le transport et l’organisation d’outillage sur chantier, en atelier ou lors des opérations de maintenance. Sa structure renforcée, sa base rigide résistante à l’eau et ses nombreux compartiments facilitent le rangement et l’accès rapide aux équipements.
Caractéristiques :
Ce sac à outils Stanley dispose d’une structure métallique qui maintient une large ouverture afin de faciliter le chargement, le déchargement et la visualisation du contenu. La fermeture à glissière permet d’ouvrir et de fermer le sac rapidement, tandis que les poches extérieures ouvertes offrent un accès immédiat aux outils fréquemment utilisés. L’organisation intérieure repose sur huit poches internes ainsi que des boucles permettant de maintenir certains outils en place.
Le tissu 600 deniers, les renforts en cuir industriel, les coutures renforcées et les points d’attache consolidés contribuent à la résistance de l’ensemble. La base rigide en plastique protège le contenu de l’humidité et de la saleté, tout en permettant au sac de rester debout lorsqu’il est ouvert ou fermé. Le transport est facilité par une poignée large revêtue de caoutchouc et par une bandoulière renforcée adaptée au port à l’épaule.
Spécifications :
• Gamme : FATMAX®
• Tissu : toile 600 deniers
• Matériau de la base : polypropylène
• Dimensions (L × P × H) : 49 x 26 x 28 cm
• Charge maximale : 25 kg
• Garantie : 2 ans
Caractéristiques :
Ce sac à outils Stanley dispose d’une structure métallique qui maintient une large ouverture afin de faciliter le chargement, le déchargement et la visualisation du contenu. La fermeture à glissière permet d’ouvrir et de fermer le sac rapidement, tandis que les poches extérieures ouvertes offrent un accès immédiat aux outils fréquemment utilisés. L’organisation intérieure repose sur huit poches internes ainsi que des boucles permettant de maintenir certains outils en place.
Le tissu 600 deniers, les renforts en cuir industriel, les coutures renforcées et les points d’attache consolidés contribuent à la résistance de l’ensemble. La base rigide en plastique protège le contenu de l’humidité et de la saleté, tout en permettant au sac de rester debout lorsqu’il est ouvert ou fermé. Le transport est facilité par une poignée large revêtue de caoutchouc et par une bandoulière renforcée adaptée au port à l’épaule.
Spécifications :
• Gamme : FATMAX®
• Tissu : toile 600 deniers
• Matériau de la base : polypropylène
• Dimensions (L × P × H) : 49 x 26 x 28 cm
• Charge maximale : 25 kg
• Garantie : 2 ans
Points forts
• Grande capacité de rangement grâce aux multiples poches et boucles de maintien
• Accès rapide aux outils via la large ouverture et les poches extérieures ouvertes
• Transport facilité par la poignée caoutchoutée et la bandoulière renforcée
• Résistance accrue aux sollicitations quotidiennes avec les renforts en cuir, les coutures renforcées et le tissu 600 deniers
• Protection contre l’humidité et la saleté grâce à la base rigide résistante à l’eau
• Accès rapide aux outils via la large ouverture et les poches extérieures ouvertes
• Transport facilité par la poignée caoutchoutée et la bandoulière renforcée
• Résistance accrue aux sollicitations quotidiennes avec les renforts en cuir, les coutures renforcées et le tissu 600 deniers
• Protection contre l’humidité et la saleté grâce à la base rigide résistante à l’eau
Applications
Ce sac à outils FATMAX® convient au transport et au rangement d’outillage à main, d’accessoires et de petites fournitures sur chantier ou en atelier. Il trouve sa place dans les activités d’installation électrique, de plomberie, de menuiserie ou encore de second œuvre.
Sa base résistante à l’eau permet une utilisation sur des sols exposés à l’humidité ou aux salissures. Avec sa structure compacte et sa capacité de charge de 25 kg, il peut être utilisé pour les interventions mobiles, les opérations de dépannage ou le stockage organisé des outils entre deux chantiers.
Sa base résistante à l’eau permet une utilisation sur des sols exposés à l’humidité ou aux salissures. Avec sa structure compacte et sa capacité de charge de 25 kg, il peut être utilisé pour les interventions mobiles, les opérations de dépannage ou le stockage organisé des outils entre deux chantiers.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 185x470x300 mm |
|---|---|
| Poids du paquet | 1400 g |
| Matière | textile |
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Longueur | 490 mm |
| Couleur | noir |
| Utilisation | transport et rangement des outils |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,94 € HT
/ pièce
106,73 € TTC
- Disponible