Lampe LED Cabax CBXRBV240LED50M4KIT

Ruban 240 LED

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Cabax :CBXRBV240LED50M4KIT
Legoueix :CBXRB240504
Fabricant :CBXRBV240LED50M4KIT
RUBAN LED A VIS 240 LEDS 50 M - 4000K CE IP65

Documents

Détails articles : RUBAN LED A VIS 240 LEDS 50 M - 4000K CE IP65


Ce ruban LED vous permet d’éclairer les zones de circulation et de travail sur vos chantiers. Il assure un éclairage uniforme sans aucune zone d’ombre. Facile et rapide à installer, sa connectique à vis vous apportera robustesse et étanchéité. Il est disponible en 144 et 240 LED ainsi qu’en 4K et en 6K et vous permet de réaliser une installation lumineuse jusqu’à 100m de long avec la même alimentation.

Informations techniques


Attributs
509,85 HT
/ pièce
611,82 TTC
  • Disponible