Set de rouleau à peinture Malige Raval'Or 4003/2.180

Rouleaux à peinture complets

Voir les informations techniques

Références

Malige Raval'Or :4003/2.180
Legoueix :87821
EAN :3760023697874
COMPLET 180 MM MOUTON POILS LONGS 20 MM MONTURE PLASTIQUE

Détails articles : ROULEAU MOUTON COMPLET DE 180


Rouleaux complets 180 mm avec manchon nylon mousse.
Pour travaux et finitions intérieurs sur surfaces régulières. Peintures acrylique, glycéro,…

Informations techniques


Attributs
34,56 HT
/ pièce
41,47 TTC
  • Disponible