Ruban adhésif isolant Gripeur PVC 2776-0, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Gris
ROULEAU ADHESIF PVC
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :PVC 2776-0
Legoueix :LI86254
Fabricant :PVC 2776-0
Détails articles : ROULEAU ADHESIF PVC 25MM x 33M GRIS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,28 € HT
/ pièce
7,54 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
