Entretoise métallique Profix France 2011, Diamètre intérieur: 7 mm | Diamètre extérieur: 30 mm | Epaisseur: 9 mm
Rosaces plates
Voir les informations techniquesRéférences
Profix France :2011
Legoueix :46230WS


Résumé technique
| Matière du corps | acier zingué |
|---|---|
| Diamètre métrique | M7 |
| Epaisseur | 9 mm |
Détails articles : ROSACE PLATE DE 30 BTE DE 100
Rosaces acier zingué. Ø trou central 7 mm. Existent en inox et laiton (Nous consulter).
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier zingué |
|---|---|
| Diamètre métrique | M7 |
| Epaisseur | 9 mm |
| Diamètre intérieur | 7 mm |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,02 €
2,50 € HT
/ pièce
3,00 € TTC
- Disponible